{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 12×20G | |
Fronthoogte | 125 mm | |
Nuttige hoogte | 100 mm | |
Nuttige breedte | 300 mm | |
Nuttige diepte | 500 mm | |
Nuttige breedte in G | 12 | |
Nuttige diepte in G | 20 | |
met individuele ladeontgrendeling | ja | |
Toepassingsgebied | Montagewagen | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 927505 125 | |
EAN/GTIN | 4062406109882 | |
Nummer fabrikant | 927505 125 |