lade, 12×20G, Fronthoogte lade: 125mm

Artikelnummer: 927500 125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 12×20G
Fronthoogte 125 mm
Nuttige hoogte 100 mm
Nuttige breedte 300 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 12
Nuttige diepte in G 20
met individuele ladeontgrendeling nee
Toepassingsgebied Werkbankbehuizing
Gewicht 7,9 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927500 125
EAN/GTIN 4062406109806
Nummer fabrikant 927500 125

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Alle behuizingen 16G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen