Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades 500 mm

Artikelnummer: 927430 500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 700 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 425 mm
Nuttige hoogte voor lades 425 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 425 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Behuizing boven open nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 22,8 kg
Producttype Werkplaats rollcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927430 500
EAN/GTIN 4062406109738
Nummer fabrikant 927430 500

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Met ABS-kunststof aflegbord en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
De behuizing mag alleen met lades nr. 927505 worden uitgerust!
Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301920316 schuiven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen