{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 136 mm | |
Breedte | 299 mm | |
Diepte | 14,5 mm | |
Producttype | Zijpaneel |
Artikelnummer | 927331 400 | |
EAN/GTIN | 4062406127343 | |
Nummer fabrikant | 927331 400 |