Vloerverankering voor onderstellen, Type: 2

Artikelnummer: 927136 2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 110 mm
Diepte 110 mm
Dikte 4 mm
Materiaal verzinkt
Producttype Vloeranker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927136 2
EAN/GTIN 4067263211303
Nummer fabrikant 927136 2

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging voor de vloerverankering van onderstellen. Voorkomt dat de werkbank kantelt.

T.b.v.:

Onderstellen nr. 927000, nr. 927040, nr. 927062927068, nr. 972180, nr. 972150972152, Vario werkbanken.

Levering:

2 vloerverankeringen, geschikt voor één onderstel.

Tip:

Werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen