Schroevenset voor GridLine werkbanken 1

Artikelnummer: 927093 1
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927093 1
    EAN/GTIN 4062406304669
    Nummer fabrikant 927093 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schroevenset voor de bevestiging van GridLine behuizingen aan werkbankpoten.

    T.b.v.:

    Alle GridLine werkbanken uit groep 92. Set geschikt voor één werkbankpoot.

    Levering:

    2 × kooimoer M6, 2 × schroef M6×16, 4 × plaatschroef 8×32, 4 × opvulring 8,4.