Boorkop met schroefdraad, maat 3, met QuickIN MAX/ Weldon 32-houder

Artikelnummer: 92602082010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Taphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92602082010
    EAN/GTIN 4014586861920
    Nummer fabrikant 92602082010
    L-nummer L00010 1313

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snelwisselbare boorkop met schroefdraad, maat 3, met QuickIN MAX/ Weldon 32-houder
    • kan alleen worden gebruikt voor boren met een magnetische kern met een linksom-functie. Voor tapboren volgens DIN 374/376, in combinatie met tapinzetstukken met of zonder veiligheidskoppeling van M22 - M36

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen