Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met blad van beuken multiplex 1500 mm

Artikelnummer: 923614 1500
1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 850 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Individuele ladeontgrendeling Eenhands
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
    Hoogte 850 mm
    Werkblad lengte 1.500 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Onderbouw breedte 1.300 mm
    Onderbouw diepte 700 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 525 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
    Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
    Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
    Materiaal wiel Massief rubber
    Stekkertype ingang F
    Nominale spanning 250 V
    Aantal lades 4
    Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
    Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
    Materiaal werkblad Beuken multiplex
    Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
    ComfortClose nee
    Stootranden nee
    Greep nee
    kan omlaag worden gebracht ja
    Gewicht 165,6 kg
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 923614 1500
    EAN/GTIN 4062406085988
    Nummer fabrikant 923614 1500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen ⌀100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet, hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200
    Lades met fronthoogte (rechts): 1

    Kleur:

    Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016, (niet configureerbaar), poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen