Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex 1000

Artikelnummer: 923514 1000
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte mm / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 950 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario; vario
    Hoogte 950 mm
    Werkblad lengte 1.000 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
    Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
    Materiaal wiel Polyurethaan
    Aantal lades 0
    Maximale belastbaarheid wielonderstel 250 kg
    Materiaal werkblad Beuken multiplex
    Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
    ComfortClose nee
    Stootranden nee
    Greep nee
    kan omlaag worden gebracht nee
    Niet-strepend loopvlak ja
    Gewicht 51,5 kg
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 923514 1000
    EAN/GTIN 4062406118334
    Nummer fabrikant 923514 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

    Levering:

    2 × werkbankpoten met wielen, 2 × paar verstevigingsplaten, aflegbord, werkblad.

    Kleur:

    Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen