Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 9234-010
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9234-010
    EAN/GTIN 4000896234707
    Nummer fabrikant 9234-010
    L-nummer L60140 5106

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    In hoogte verstelbare oplegbeugel, ook bruikbaar voor dubbelwandige platen
    Alleen werken
    • Basisapparaat accu-reciprozaag (zonder accu en laadapparaat)
    • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
    • Compatibel met HAZET-accu's 9212-02 en 9212-05
    • Slagen/min.: 9500
    • Snijvermogen hout: 200 mm
      Snijvermogen metaal: 20 mm
    • Gereedschapsloos snelwisselsysteem voor zaagblad
    • Snelverstelling van beugel zonder gereedschap
    • Composiet behuizing
    • Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC):
      • Langere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van de koolborstels vereist
      • Hoger rendement en daardoor een lager accuverbruik - Compactere motor maakt kleinere afmetingen mogelijk
    • Geïntegreerde accutoestandsweergave (4 leds)
    • Softgreep voor optimale hantering
    • Ook te gebruiken voor dubbelwandige platen
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 97.13 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 32.18 m/s2
    • Zaagslag: 28.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 2.26 kg
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 86.13 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 3100

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen