Afbraamschijvenset

Artikelnummer: 9233-011/10
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
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9233-011/10
EAN/GTIN 4000896219087
Nummer fabrikant 9233-011/10
L-nummer L60140 4791

Omschrijving

Omschrijving:

10 afbraamschijven 125 x 6 x 22,23 mm (5 x 14 x 78″)
  • Voor haakse accuslijper 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 27 AS 24 O7 BF
  • Ook geschikt voor roestvrij staal
  • Normen: DIN EN 12413 en oSa
  • Maximaal toerental 12200 1/Min.
  • Maximale snijsnelheid 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Aantal gereedschappen: 10
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen