Mini accu-slagmoersleutelset ∙ 18 V ∙ 270 Nm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 9212M-1
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9212M-1
EAN/GTIN 4000896212446
Nummer fabrikant 9212M-1
L-nummer L60140 4219

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Onafhankelijk werken
  • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
  • Handig, kort en licht gereedschap
  • 3-delige set ∙ in stoffen tas:
    1 accu-slagmoersleutel
    1 snellaadapparaat
    1 li-ion-accu 18 V, 2 Ah
  • Drie selecteerbare vermogensniveaus voor aanhaalmomenten :
    1e stand 100 Nm bij 0 – 700 t/min (0 – 1200 slagen/min)
    2e stand 190 Nm bij 0 – 1600 t/min (0 – 2000 slagen/min)
    3e stand 220 Nm bij 0 – 2500 t/min (0 – 3200 slagen/min)
  • Stroomsterkte zonder belasting: 4,5 A
  • Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC):
    • Langere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van de koolborstels vereist
    • Hoger rendement en daardoor een lager accuverbruik
    • De compactere motor maakt kleinere afmetingen mogelijk
  • Verlicht de werkomgeving al voordat de aandrijving in beweging is
  • Nettogewicht: 0,96 kg (zonder accu)
  • Afmetingen inclusief accu: 228 x 63 x 135 mm
  • Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar en handdraagriem
  • Aanbevolen draaimoment: 220 Nm
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 110.6 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 15.40 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 1.34 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 220 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 270 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 99.6 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 0 – 2500
Wist u dit al – Li-ion-accu's:
  • Hebben geen memory-effect
  • Bestaan uit cellen van 3,6 V
  • Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
    Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
  • Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
  • Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
  • Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Mini accuslagmoersleutel ∙ 18 V 9212M-010
Reserve Li-ion-accu ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen