Geperforeerde platen voor achterzijde 1500 mm

Artikelnummer: 920365 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 334 mm
Breedte 1.245 mm
Diepte 70 mm
Gewicht 7,4 kg
Producttype Achterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920365 1500
EAN/GTIN 4062406120801
Nummer fabrikant 920365 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
Voor bevestiging aan de achterzijde aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden van binnen aan de dwarsschoor aan de achterzijde vastgeschroefd.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301920306.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.