{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
Nivellering | 25 mm | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 740 mm - 1.140 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
Hoogteverstelling traploos | ja | |
Stekkertype ingang | F | |
Aansluitspanning | 250 V | |
Draagvermogen bij continue belasting | 750 kg | |
Maximale belastbaarheid | 1.000 kg | |
Materiaal werkblad | PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten | |
Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
Gewicht | 86 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 920317 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263736226 | |
Nummer fabrikant | 920317 1500 |