Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 350 / 300 kg Eluplan-blad donker 1500

Artikelnummer: 920306 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 350
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 350 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 610 mm - 1.200 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 22 mm/s
Draagvermogen bij continue belasting 350 kg
Maximale belastbaarheid 350 kg
Materiaal werkblad Eluplan donker
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 89 kg
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920306 1500
EAN/GTIN 4062406119799
Nummer fabrikant 920306 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker.
Werktafel zonder scheidingsplaten; geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen