{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 200 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 mm - 1.200 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Hefsnelheid | 38 mm/s | |
Maximale belastbaarheid | 200 kg | |
ComfortClose | nee | |
Gewicht | 115 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 920301 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406261658 | |
Nummer fabrikant | 920301 2000 |