Natte/droge zuigkracht, FIJNE DUSTEX 35 LX

Artikelnummer: 92029060000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Energievoorziening Netzbetrieben
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92029060000
    EAN/GTIN 4014586882956
    Nummer fabrikant 92029060000
    L-nummer L00030 515

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stofzuiger voor nat/droog gebruik
    • FINE DUSTEX 35 LX
    • krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor het bevestigen van diverse bagagesystemen, inclusief uitgebreide accessoires

    Kenmerk:

    • Max. 1 380 W
    • Luchtstroom 4 320 l/min
    • Max. Max. onderdruk 254 hPa
    • Inhoud tank 35 l
    • Kabel met stekker 7,5 m
    • Geluidsdrukniveau 67 dB
    • Gewicht volgens EPTA 13,50 kg

    Voordeel:

    • Gereedschapskoffers van verschillende systemen kunnen gemakkelijk op de zuigkop worden geplaatst en bevestigd
    • Ergonomisch transport van de hele eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuignap dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging
    • Betrouwbare afzuiging van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot fijn stof
    • Goedkeuring voor stofklasse L
    • Met PES vlak vouwfilter. Met PES vlakvouwfilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende zuigprestaties in natte omstandigheden
    • Autostart-stekkerdoos met inschakelvertraging om stroompieken te vermijden
    • Traploze zuigkrachtregeling op de stofzuiger
    • 7,5 m netsnoer en 4 m zuigslang zorgen voor een grote actieradius
    • Antistatische functie om statische oplading tijdens het werk te voorkomen - elektrostatisch dissipatief met optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0

    Levering:

    • 1 duwstang
    • 1 vlakvouwfilter PES
    • 1 vliesfilterzak Premium
    • 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
    • 1 gereedschapshuls met zuigkrachtregeling
    • 1 opstaphuls
    • 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigborstel, 1 bocht

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen