Aflegbord, nuttige diepte 810 mm 1000

Artikelnummer: 920211 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 50 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 920 mm
Diepte 810 mm
Inbouwhoogte 100 mm
Hellingshoek 40 graden
geschikt voor type 1000
Gewicht 7 kg
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920211 1000
EAN/GTIN 4062406119669
Nummer fabrikant 920211 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Verstelbaar in een raster van 50 mm, schuine stand tot 40° mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen