Precisie-kruispincet 120 mm

Artikelnummer: 92 91 01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 91 01
EAN/GTIN 4003773086802
Nummer fabrikant 92 91 01
L-nummer L70010 2266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfwerkend vasthouden: Door hun veerkracht zijn deze vasthoudpincetten onder andere geschikt als hulpjes bij het solderen van kleine en zeer kleine componenten
  • Voor toepassingen die een zeer nauwkeurige zelfsluitende functie vereisen, zoals bij microscopie of voor het fijnste assemblage- of soldeerwerk
  • Voor soldeerwerk aan transistors, diodes met gouddraad enz.
  • Perfecte tipsymmetrie en balans maken ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de elektronica-industrie
  • Handgemaakt, met uitstekend mat, kras- en spiegelvrij oppervlak
  • Precieze kruispincetten voor bijzonder veeleisende toepassingen waarbij corrosiebestendigheid en taaiheid de belangrijkste vereisten zijn
  • Premium roestvrijstalen varianten bieden weerstand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,13 mm
  • Tipbreedte (B): 1,9 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Uitstekend
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica Horlogemakers Juweliers Laboratoria in biologische en medische toepassingen
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad