Positioneerpincet ESD 120 mm

Artikelnummer: 92 16 01 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 16 01 ESD
EAN/GTIN 4003773086949
Nummer fabrikant 92 16 01 ESD
L-nummer L70010 2203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor eenvoudig vasthouden, inbrengen en uittrekken van kleine langwerpige onderdelen
  • Met grijpvlakken in aangepaste vormen, bijvoorbeeld om gevoelige ronde of kubusvormige onderdelen stevig en veilig te positioneren of te trekken
  • Voor doorlopende of pen-in-gatmontage (doorlopende-gattechnologie, THT en pen-in-gattechnologie, PIH)
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Alleen ESD-varianten: maken gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten mogelijk
  • Alleen ESD-varianten: met geteste, zwarte epoxycoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 Ohm

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 35
  • Tipbreedte (A): 1,5mm
  • Tipbreedte (B): 3,8 mm
  • Pincetpunt versie: Positionering
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD getest: ja
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: ontladen
  • Berijpt
  • Glad

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.