Kunststofpincet ESD 110 mm

Artikelnummer: 92 09 03 ESD
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 09 03 ESD
EAN/GTIN 4003773086994
Nummer fabrikant 92 09 03 ESD
L-nummer L70010 2135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verkrijgbaar als herbruikbare ESD- of wegwerpversie
  • ESD-pincetten zijn gemaakt van 30% koolstofvezelversterkte kunststof, hebben een uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid en worden gekenmerkt door een hoge slijtvastheid en krasbestendigheid
  • Alleen ESD-varianten: met een oppervlakteweerstand tussen 10^2 - 10^4 Ohm voor gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten
  • ESD kunststof pincetten zijn temperatuurstabiel tot 130° graden Celsius, kortdurend tot 190° graden is mogelijk
  • Het met koolstofvezel versterkte kunststof van de ESD-varianten is volledig elastisch, bestand tegen vermoeiing, trillingsdempend en waterafstotend, met een goede chemische bestendigheid tegen de meeste oliën, vetten, brandstoffen en apolaire oplosmiddelen
  • ESD plastic pincetten zijn ideaal voor maximale oppervlaktebescherming van gevoelige elektronische componenten, micro-mechanische en glazen en keramische onderdelen
  • ESD kunststof pincet: ook verkrijgbaar in een set (92 00 05 ESD)

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 45
  • Tipbreedte (A): 0,5 mm
  • Tipbreedte (B): 0,4 mm
  • Tipbreedte (C): 5,8 mm
  • Tipbreedte (D): 8,5mm
  • Ontwerp pincetpunt: Puntig
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD getest: ja
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (100%)
  • Gedrag: ontladen
  • Berijpt
  • Glad