SMD-precisie-pincet 115 mm

Artikelnummer: 92 02 54
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 02 54
EAN/GTIN 4003773054610
Nummer fabrikant 92 02 54
L-nummer L70010 930

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het werken met SMD-componenten (SMD=Surface mounted device): De fijne geometrie van het SMD-pincet maakt het ook mogelijk om te werken met elektronische componenten die direct op de printplaat gesoldeerd kunnen worden door middel van soldeerbare aansluitpads
  • Handgemaakt: met gepolijste randen en prachtig gematteerd, kras- en spiegelvrij oppervlak
  • Voor assemblagewerk, laboratoriumprocessen, cleanroomomgevingen, PCB-reparaties en herbewerking in de elektronica-industrie
  • Hoogwaardig premium roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Dankzij de verschillende vormen en bekontwerpen kunnen kleine onderdelen veilig worden vastgehouden, gepositioneerd en gecontroleerd in kleine ruimten
  • Ook verkrijgbaar als set (92 00 03)

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 30
  • Tipbreedte (A): 0,6 mm
  • Tipbreedte (B): 0,9 mm
  • Pincetpunt versie: Positionering
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Uitstekend
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad