Werkplatform voor heftrucks, Type: 1040X835

Artikelnummer: 919981 1040X835
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.000 mm
Breedte 835 mm
Diepte 1.040 mm
Standoppervlak breedte 740 mm
Standoppervlak diepte 740 mm
Vorkkokers gr. A 200 mm
Vorkkokers gr. D 80 mm
Vorkkokerafstand B 280 mm
Draaglast 240 kg
Gewicht 61 kg
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919981 1040X835
EAN/GTIN 4052462053540
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele constructie van stalen buizen, met ronde buizen en valbeveiliging rondom, inclusief 2 PBM-bevestigingsvoorzieningen. Achterwand van draadgaas, slipvast werkplatform. Met een vorkheftruck optilbaar aan de brede zijde. Penvergrendeling voorkomt dat de constructie van de vorken glijdt. Met verzinkte gereedschapssteun. Hoogte van de leuning 1,10 m.
Standvlak 740×740 mm.

Toepassing:

Voor het veilig werken bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hooggelegen gebouwdelen, plafondverlichtingen enz.

Norm:

TÜV-getest, volgens de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering) 208-031.

Kleur:

Geeloranje RAL 2000 gelakt.

Tip:

Neem de landspecifieke richtlijnen in acht bij het inzetten van werkplatforms met de vorkheftruck. Geschikte werkplatforms voor de landen Oostenrijk (TÜV Austria-gekeurd) en België op aanvraag.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen