{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Bakvolume | 600 l | |
Hoogte | 835 mm | |
Lengte | 1.260 mm | |
Breedte | 1.070 mm | |
Stortrand hoogte | 740 mm | |
Vorkkokerafstand B | 600 mm | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Kantelbeveiliging | ja | |
met kabel | ja | |
Toepassingsgebied | voor vaste stoffen | |
Gewicht | 131 kg | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919950 600 | |
EAN/GTIN | 2050001937407 |