{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bakvolume | 600 l | |
Hoogte | 1.099 mm | |
Lengte | 1.458 mm | |
Breedte | 855 mm | |
Stortrand hoogte met wielen | 843 mm | |
Bakmaat hoogte | 735 mm | |
Bakmaat lengte | 1.321 mm | |
Bakmaat breedte | 794 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 72 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 194 mm | |
Vorkkokerafstand B | 327 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid | 750 kg | |
Gewicht | 95 kg | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919923 600 | |
EAN/GTIN | 4017976247038 | |
Nummer fabrikant | 4703A/7016 |