{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Weegbereik | 1.500 kg | |
Maximaal weegbereik | 0,5 kg - 1.500 kg | |
Aflezing | 500 g | |
Breedte | 840 mm | |
Diepte | 1.195 mm | |
Hoogte | 110 mm | |
Gewicht | 51 kg | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Producttype | Palletweegschaal |
Artikelnummer | 919912 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761203198 | |
Nummer fabrikant | UIB 1.5T-4 |