{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 210 mm | |
Breedte | 650 mm | |
Diepte | 620 mm | |
⌀ binnen | 600 mm | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 1 | |
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter | 3 | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
Belastbaarheid | 300 kg | |
Materiaal | verzinkt | |
Materiaal zwenkwielen | Polyamide | |
Gewicht | 13 kg | |
Producttype | Vatenroller |
Artikelnummer | 919907 FRW-II | |
EAN/GTIN | 4052462018136 |