Tafelwagen met 3 laadbakken 4830

Artikelnummer: 919875 4830
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 4830
    Hoogte 870 mm
    Breedte 1.021 mm
    Diepte 500 mm
    Laadvlakbreedte 850 mm
    Laadvlakdiepte 500 mm
    Laadvlakhoogte onder 207 mm
    Laadvlakhoogte midden 519 mm
    Laadvlakhoogte boven 829 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 160 mm
    Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
    Belastbaarheid laadvlak midden 200 kg
    Maximale belastbaarheid 400 kg
    Materiaal wiel TPE
    Gewicht 46 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Tafelwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919875 4830
    EAN/GTIN 4017976048307
    Nummer fabrikant 4830

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.
    Oliedichte laadbakken met 40 mm hoge rand, 3 laadvlakken.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen