Tafelwagen met 2 laadbakken tot 1200 kg 12406

Artikelnummer: 919865 12406
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 12406
Hoogte 925 mm
Breedte 2.210 mm
Diepte 800 mm
Laadvlakbreedte 2.000 mm
Laadvlakdiepte 800 mm
Laadvlakhoogte onder 283 mm
Laadvlakhoogte boven 925 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 500 kg
Maximale belastbaarheid 1.200 kg
Materiaal wiel Elastisch rubber
Gewicht 156 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919865 12406
EAN/GTIN 4017976124063
Nummer fabrikant 12406

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateaus met antislip-betonplex (watervast triplex).
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), hoogwaardige Elastic-rubberbanden (200×50 mm) blauwgrijs, niet-strepend, en naven met kogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen