Platformwagen 3101

Artikelnummer: 919808 3101
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 3101
    Hoogte ingeklapt 275 mm
    Breedte ingeklapt 920 mm
    Diepte ingeklapt 630 mm
    Laadvlakbreedte 910 mm
    Laadvlakdiepte 610 mm
    Laadvlakhoogte 185 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 125 mm
    Maximale belastbaarheid 250 kg
    Materiaal wiel Massief rubber
    Gewicht 18,5 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Inklapbare wagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919808 3101
    EAN/GTIN 4017976031019
    Nummer fabrikant 3101

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
    Plateau uit plaatstaal geperst, met opgelijmde antisliplaag. Rubberbanden.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen