{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2500 | |
Hoogte | 948 mm | |
Breedte | 975 mm | |
Diepte | 509 mm | |
Laadvlakbreedte | 850 mm | |
Laadvlakdiepte | 500 mm | |
Laadvlakhoogte | 228 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 160 mm | |
Belastbaarheid | 500 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Gewicht | 23 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Platformwagen |
Artikelnummer | 919800 2500 | |
EAN/GTIN | 4017976025001 | |
Nummer fabrikant | 2500 |