Uvex Brillen i-3 variomatic sv vario.

Artikelnummer: 9190880
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9190880
EAN/GTIN 4031101578286
Nummer fabrikant 9190880
L-nummer L01660 65

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex i-3
  • Producttype: Brillen
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 FT CE
  • Beschermingsniveau: 2C-1,2
  • Glastint: variomatic
  • Eigenschappen lenstint: meekleurend
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: groen
  • Transmissie: 16% - 83%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)