Uvex Brillen i-3 kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9190680
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9190680
EAN/GTIN 4031101821931
Nummer fabrikant 9190680
L-nummer L01660 622

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex i-3
  • Producttype: Brillen
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 FT CE
  • Beschermingsniveau: 2C-1,2
  • Glastint: kleurloos
  • Eigenschappen lenstint: nee speciale eigenschappen
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.