{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 910 mm | |
Breedte | 790 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Hoogte oplegframe | 180 mm | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Materiaal wielen | niet-strepend polyurethaan-loopvlak | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 9,6 kg | |
Producttype | Platformwagen (duwstang) |
Artikelnummer | 918558 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4045197801746 | |
Nummer fabrikant | 918558 TNB1 |