{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | TA94 | |
Hoogteverstelbereik | 760 mm - 1.080 mm | |
Breedte | 1.220 mm | |
Diepte | 609 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.040 mm | |
Laadvlakdiepte | 600 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 270 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 200 kg | |
Maximale belastbaarheid | 400 kg | |
Gewicht | 88,2 kg | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer | 918557 TA94 | |
EAN/GTIN | 4045197885326 | |
Nummer fabrikant | 918557 TA94 |