Tafelwagen T9 met 2 laadbakken TL92

Artikelnummer: 918554 TL92
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type TL92
Hoogte 875 mm
Breedte 1.040 mm
Diepte 509 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Laadvlakhoogte boven 850 mm
Bakhoogte 37 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 34 kg
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918554 TL92
EAN/GTIN 4045197967657
Nummer fabrikant 918554 TL92

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie.
Handvat met Haptoprene-inzet en slagvast polypropyleen.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.
Met 2 vastgelaste oliedichte laadbakken met 37 mm hoge rand.
Een extra laadvlak voor de middelste etage is leverbaar.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen