{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | T98 | |
Hoogte | 925 mm | |
Breedte | 1.390 mm | |
Diepte | 809 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.200 mm | |
Laadvlakdiepte | 800 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 270 mm | |
Laadvlakhoogte boven | 925 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 200 kg | |
Maximale belastbaarheid | 500 kg | |
Materiaal wiel | Polyurethaan-loopvlak | |
Gewicht | 64 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer | 918550 T98 | |
EAN/GTIN | 4045197612151 | |
Nummer fabrikant | 918550 T98 |