{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | T56 | |
Hoogte | 1.020 mm | |
Breedte | 1.130 mm | |
Diepte | 609 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 600 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 195 mm | |
Laadvlakhoogte boven | 850 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 80 kg | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Materiaal wiel | Polyurethaan-loopvlak | |
Gewicht | 42 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer | 918530 T56 | |
EAN/GTIN | 4045197611857 | |
Nummer fabrikant | 918530 T56 |