{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 25 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Type | 179N-6 | |
Serie | Assistent | |
Hoogte | 1.020 mm | |
Breedte | 785 mm | |
Diepte | 518 mm | |
Lades nuttige breedte | 522 mm | |
Lades nuttige diepte | 398 mm | |
Gewicht | 90 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer | 918275 179N-6 | |
EAN/GTIN | 4000896214570 | |
Nummer fabrikant | 179N-6 |