Verlengstuk ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 140 mm

Artikelnummer: 917KV-5
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 917KV-5
EAN/GTIN 4000896232192
Nummer fabrikant 917KV-5

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.