{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
Verticale sectie draagvermogen | 30 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Serie | ToolTruck | |
Hoogte | 950 mm | |
Breedte | 1.120 mm | |
Diepte | 464 mm | |
Lades nuttige breedte | 530 mm | |
Lades nuttige diepte | 390 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal lades | 6 | |
Aantal verticale secties | 1 | |
Materiaal werkblad | HDPE | |
ComfortClose | nee | |
Stootranden | ja | |
Greep | ja | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Gewicht | 90 kg | |
Configurator relevant | nee | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 916332 6/1 | |
Nummer fabrikant | 916332 6/1 |