Mediabak, Hoogte: 80mm

Artikelnummer: 914915 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 80 mm
Breedte 370 mm
Diepte 90 mm
Nuttige hoogte 30 mm
Producttype Garderobe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914915 80
EAN/GTIN 4045197894069
Nummer fabrikant 914915 80
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in plaatstalen geperforeerde wand.

T.b.v.:

Plaatstalen geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen