{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Serie | ToolCar | |
Hoogte | 1.080 mm | |
Breedte | 820 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Aantal lades | 7 | |
Maximale belastbaarheid totaal | 600 kg | |
Gewicht | 118 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer | 914590 7 | |
EAN/GTIN | 4062406294854 | |
Nummer fabrikant | 914590 7 |