Uitschuifbare gereedschapswagen, Aantal bakken: 3

Artikelnummer: 914500 3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bakken Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte open 935 mm
Hoogte gesloten 520 mm
Breedte 670 mm
Diepte 365 mm
Aflegvak nuttige breedte 435 mm
Aflegvak nuttige diepte 330 mm
Aantal inzetbakken 3
Belastbaarheid legbord met opstaande randen 40 kg
Belastbaarheid per deksel/aflegvak 20 kg
Gewicht 24,4 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914500 3
EAN/GTIN 4045197892058
Nummer fabrikant 914500 3

Omschrijving

Uitvoering:

De uitschuifbare gereedschapswagen heeft een stabiele, diepgetrokken plaatstalen constructie met grote onderbak, 2 aflegvakken en deksel met afrolrand rondom en X-ABS-mat.
Twee telescoopbuizen met geïntegreerde gasdrukveren (met elk 20 kg veerweerstand) helpen de wagen te openen en te sluiten. Bij het sluiten schuiven de telescoopbuizen in elkaar waardoor er in gesloten toestand geen uitstekende delen zijn. Met inklapbare trek- en duwbeugel.
Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vergrendeling, 2 vaste wielen).

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 6 Scheidingsstrips 365 mm, 1 scheidingsstrip 435 mm, 1 scheidingsstrip voor legbord met opstaande randen.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen