Slotplaat voor werkbanklades zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914235
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
Materiaal afdekking Kunststof
Kleur zwart
Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
Geschikt voor Ladenbehuizing systeemwerkbanken, KOMPAKT-L en H-werkbanken, KOMBI-werkbanken
niet geschikt voor Ladenbehuizing nr. 933435 – 933450; onderstel nr. 933702
met notitievak ja
Levering Hoek voor de bevestiging van de sluitstang, schroef voor de bevestiging van de stang niet meegeleverd
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slotplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914235
EAN/GTIN 4045197492333
Nummer fabrikant 914235

Omschrijving

T.b.v.:

Ladenbehuizingen van de systeemwerkbanken nr. 920000920130, ladenbehuizingen van het ESD-Workstation nr. 927120, 927121, ladenbehuizingen van de KOMPAKT-L en -H werkbanken nr. 932000934830, alsmede ladenbehuizingen van de KOMBI-werkbanken nr. 933270933900 (uitzondering: ladenbehuizingen nr. 933435933450 − zie hiervoor nr. 914236 en uitzondering onderstel nr. 933702).

Levering:

Slotplaat met hoek voor bevestiging van de sluitstang. De bout voor bevestiging van de sluitstang wordt niet meegeleverd. De ingebouwde bout kan na het losmaken van het defecte slot weer worden aangebracht. De plaat wordt erin geklikt. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.