Scharniergreep ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 472 mm

Artikelnummer: 914-18
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914-18
EAN/GTIN 4000896046041
Nummer fabrikant 914-18
L-nummer L60140 1207

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met kogelzekering
  • HAZET-2-componenten-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 472 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.85 kg
  • Voor handbediening
Lengte buiten de DIN-reeks