Hand vuist, slanke vorm

Artikelnummer: 909A
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
    Artikelnummer 909A
    EAN/GTIN 3148512132417
    Nummer fabrikant 909A
    L-nummer L60130 2536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afmetingen (L x B x H): 88 x 60 x 23 mm
    • gepolijst

    Kenmerk:

    • H [mm]: 23
    • B [mm]: 60
    • L [mm]: 88
    • [g]: 750