balancer tot 60 kg belasting

Artikelnummer: 90801058000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Trekveer / balancer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90801058000
EAN/GTIN 4014586880723
Nummer fabrikant 90801058000
L-nummer L00030 452

Omschrijving

Omschrijving:

  • balancer maximaal 60 kg hefvermogen
  • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

Kenmerk:

  • Draagvermogen instelbaar 45 - 60 kg
  • fabrieksinstelling 50 kg
  • max. kabelverlenging 1,9 m
  • staaldraaduitvoering
  • gewicht 12,4 kg

Voordeel:

  • Constante trekkracht
  • scheurvaste staalkabel
  • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen