balancer tot 1.5 kg belasting

Artikelnummer: 90801052004
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekveer / balancer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90801052004
EAN/GTIN 4014586854052
Nummer fabrikant 90801052004
L-nummer L00030 609

Omschrijving

Omschrijving:

  • balancer maximaal 1.5 kg hefvermogen
  • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

Kenmerk:

  • Belastbaarheid instelbaar 0,5 - 1,5 kg
  • fabrieksinstelling 1 kg
  • max. kabelverlenging 0,9 m
  • staaldraaduitvoering
  • gewicht 0,35 kg

Voordeel:

  • Constante trekkracht
  • scheurvaste staalkabel
  • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen