balancer tot 11 kg belasting

Artikelnummer: 90801028008
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Trekveer / balancer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 90801028008
    EAN/GTIN 4014586835167
    Nummer fabrikant 90801028008
    L-nummer L00030 83

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • balancer maximaal 11 kg hefvermogen
    • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

    Kenmerk:

    • Belastbaarheid instelbaar 7,5 - 11 kg
    • Fabrieksinstelling 9 kg
    • Max. kabelverlenging 2 m
    • Staalkabeluitvoering
    • Gewicht 3,2 kg

    Voordeel:

    • Constante trekkracht
    • scheurvaste staalkabel
    • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen